ABB SPA - ABBPRVS2280 SEGR.VERT.POST. H=225MM L=800MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 223 mm
Farbe - sonstige
Breite - 802 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646796448
Artikelnummer
ABBPRVS2280
Herstellernummer
PRVS2280
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
223 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
802 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja