ABB SPA - ABBPRVS2061 SEGR.VERT.POST. H=200 L=300 (L STR=600 M - PRVS2061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 265.7 mm
Höhe - 195 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646795380
Artikelnummer
ABBPRVS2061
Herstellernummer
PRVS2061
Hersteller
ABB
Breite:
265.7 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


