Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1760 SEGR.VERT.POST. H=175MM L=600MM SMI - PRVS1760

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1760 SEGR.VERT.POST. H=175MM L=600MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 173 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 602 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646796349

Artikelnummer

ABBPRVS1760

Herstellernummer

PRVS1760

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

173 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

602 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PRVS1760 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale T5/T6/T7/E1.2 fisso/interbloccato per strutture senza montante intermedio posteriore

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie