Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1061 SEGR.VERT.POST. H=1000 L=300 (L STR=600 - PRVS1061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1061 SEGR.VERT.POST. H=1000 L=300 (L STR=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 265.7 mm

  • Höhe - 995 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797131

Artikelnummer

ABBPRVS1061

Herstellernummer

PRVS1061

Hersteller

ABB

Breite:

265.7 mm

Höhe:

995 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 600MM MI