Startseite

ABB SPA - ABBPRVS0580 SEGR.VERT.POST. H=50MM L=800MM SMI - PRVS0580

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS0580 SEGR.VERT.POST. H=50MM L=800MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 59.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 840.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646817242

Artikelnummer

ABBPRVS0580

Herstellernummer

PRVS0580

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

59.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

840.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PRVS0580 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazioni posteriori di compensazione per strutture senza M.I.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie