ABB SPA - ABBPRBE2232 KIT E2.2 3P FISSO VERT. RIDOTTO L400 - PRBE2232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8015646792921
Artikelnummer
ABBPRBE2232
Herstellernummer
PRBE2232
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPRBE2232 - - KIT E2.2 3P FISSO VERT. RIDOTTO L400


