ABB SPA - ABBPPMD3080 PANNELLO 36 MOD.DIN DEC.H=300MM L=800MM - PPMD3080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646810298
Artikelnummer
ABBPPMD3080
Herstellernummer
PPMD3080
Hersteller
ABB
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


