Startseite

ABB SPA - ABBPPFI4968 PANNELLO 4 STRUMENTI 96X96 L=800MM - PPFI4968

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFI4968 PANNELLO 4 STRUMENTI 96X96 L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787453

Artikelnummer

ABBPPFI4968

Herstellernummer

PPFI4968

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PANNELLO 4 STRUMENTI 96X96 L 800MM