Startseite

ABB SPA - ABBPPFB5008 PANNELLO CIECO PIANO H=500MM L=800MM - PPFB5008

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB5008 PANNELLO CIECO PIANO H=500MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 490 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646785848

Artikelnummer

ABBPPFB5008

Herstellernummer

PPFB5008

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

490 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

738 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

13 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PPFB5008 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie