Startseite

ABB SPA - ABBPPFB2540 PANNELLO CIECO PIANO H=250MM L=400MM - PPFB2540

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB2540 PANNELLO CIECO PIANO H=250MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646785169

Artikelnummer

ABBPPFB2540

Herstellernummer

PPFB2540

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PPFB2540 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie