Startseite

ABB SPA - ABBPPFB1580 PANNELLO CIECO PIANO H=150MM L=800MM - PPFB1580

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB1580 PANNELLO CIECO PIANO H=150MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 140 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646785299

Artikelnummer

ABBPPFB1580

Herstellernummer

PPFB1580

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

140 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

735 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

10 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PPFB1580 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie