Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1876 Seitenwand - PPEB1876

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1876 Seitenwand

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm

  • Breite - 691 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

162 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784414

Artikelnummer

ABBPPEB1876

Herstellernummer

PPEB1876

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Breite:

691 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Codice Ordine: PPEB1876 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie