ABB SPA - ABBPPEB1856 Ruck-/Seitenwand - PPEB1856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 491 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784193
Artikelnummer
ABBPPEB1856
Herstellernummer
PPEB1856
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
491 mm
Höhe:
1804 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie