Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1850 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM - PPEB1850

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1850 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 491 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784742

Artikelnummer

ABBPPEB1850

Herstellernummer

PPEB1850

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

491 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Codice Ordine: PPEB1850 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP30/IP40

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie