Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1816 Ruckwand - PPEB1816

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1816 Ruckwand

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 991 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784452

Artikelnummer

ABBPPEB1816

Herstellernummer

PPEB1816

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

991 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Codice Ordine: PPEB1816 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie