Startseite

ABB SPA - ABBPPCV1800 PROFILO VERTICALE IP31 H=1800MM VC - PPCV1800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPCV1800 PROFILO VERTICALE IP31 H=1800MM VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.5 mm

  • Breite - 42.5 mm

  • Höhe - 1807.9 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Profilform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797902

Artikelnummer

ABBPPCV1800

Herstellernummer

PPCV1800

Hersteller

ABB

Länge:

22.5 mm

Breite:

42.5 mm

Höhe:

1807.9 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Profilo di finitura verticale per vano cavi interno. IP30/IP31. H: 1800