Startseite

ABB SPA - ABBPPBS0100 SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H=100MM - PPBS0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPBS0100 SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H=100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 148.6 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797261

Artikelnummer

ABBPPBS0100

Herstellernummer

PPBS0100

Hersteller

ABB

Breite:

148.6 mm

Höhe:

92 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H 100MM