Startseite

ABB SPA - ABBPPBR4060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM - PPBR4060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPBR4060 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=400MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 390 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787347

Artikelnummer

ABBPPBR4060

Herstellernummer

PPBR4060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

390 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

540 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

30 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PPBR4060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi rientrati

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie