ABB SPA - ABBPPAM0200 N.8 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646780935
Artikelnummer
ABBPPAM0200
Herstellernummer
PPAM0200
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


