ABB SPA - ABBPMS384 PMS38-4 PIASTRA ADATTATORE DOL AF(-30)+M - PMS384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3471523021037
Artikelnummer
ABBPMS384
Herstellernummer
PMS384
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapterplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
The PMS38-4 is an adapting plate allowing the assembly of Direct-on-line (DOL) motor starters using MS116 or MS132(K) manual motor starters, AF..Z..(K) contactors with DC control voltage 24 V DC (coil 30) and BEA..-4(KF) connecting links. PMS38-4 is madeof two parts: one part to fix on the manual motor starter, the second one to fix on the connecting link. DOL starting and reversing starters can be mounted on single TH35 rail or fixed by screws on plate using MS serie’s FS116 fixing kits. PMS38-4 is theadequate solution in case of use of three-phase busbar systems feeding DOL and reversing starter using contactors of different depths.
IstruzioniPDF
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie