Startseite

ABB SPA - ABBPMCS2090 N.2 MODULI CON. LATERALI H=200MM P=900MM - PMCS2090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPMCS2090 N.2 MODULI CON. LATERALI H=200MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646804273

Artikelnummer

ABBPMCS2090

Herstellernummer

PMCS2090

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

N.2 MODULI CON. LATERALI H 200MM P 900MM