Startseite

ABB SPA - ABBPKG4013-0-C Schrumpfschlauch sw

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKG4013-0-C Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 4 ST

EAN

5414363106982

Artikelnummer

ABBPKG4013-0-C

Herstellernummer

PKG4013-0-C

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.6 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PKG 3 1 D40.0 BARRA 0 6M BK