ABB SPA - ABBPKAT9090 PROF.TETTO IP31/41 ANGOLO 900X900MM - PKAT9090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1012 mm
Höhe - 1012 mm
Tiefe - 3 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646811615
Artikelnummer
ABBPKAT9090
Herstellernummer
PKAT9090
Hersteller
ABB
Breite:
1012 mm
Höhe:
1012 mm
Tiefe:
3 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


