Startseite

ABB SPA - ABBPHDX5414 KIT XT5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L=800 - PHDX5414

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPHDX5414 KIT XT5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 781 mm

  • Höhe - 346 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646909886

Artikelnummer

ABBPHDX5414

Herstellernummer

PHDX5414

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

781 mm

Höhe:

346 mm

Tiefe:

30 mm

KIT XT5 3-4P CON+RHD(400A)INS.H. L=800