Startseite

ABB SPA - ABBPFVS2240 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=400MM SMI - PFVS2240

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS2240 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=400MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 217.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 447.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646795762

Artikelnummer

ABBPFVS2240

Herstellernummer

PFVS2240

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

217.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

447.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PFVS2240 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale per vano cavi interno senza montante intermedio Forma 2b

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie