ABB SPA - ABBPFCS6070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=700MM - PFCS6070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 650 mm
Höhe - 240 mm
Stärke - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786913
Artikelnummer
ABBPFCS6070
Herstellernummer
PFCS6070
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
650 mm
Höhe:
240 mm
Stärke:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 600MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


