ABB SPA - ABBPFCF6090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=900MM - PFCF6090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 540 mm
Höhe - 840 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786609
Artikelnummer
ABBPFCF6090
Herstellernummer
PFCF6090
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
840 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 600x900


