Startseite

ABB SPA - ABBPFCF4091 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 900MM - PFCF4091

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF4091 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 340 mm

  • Höhe - 840 mm

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818638

Artikelnummer

ABBPFCF4091

Herstellernummer

PFCF4091

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

340 mm

Höhe:

840 mm

Stärke:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE