ABB SPA - ABBPFCF2091 FLANGIA FISSA P65 VCI L 200MM P 900MM - PFCF2091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 140 mm
Höhe - 840 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646818294
Artikelnummer
ABBPFCF2091
Herstellernummer
PFCF2091
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
840 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 200x900


