ABB SPA - ABBPFCF2071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 700MM - PFCF2071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 140 mm
Höhe - 640 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646818287
Artikelnummer
ABBPFCF2071
Herstellernummer
PFCF2071
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
640 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


