ABB SPA - ABBPEBL0004 Transportosen - PEBL0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 90 mm
Höhe - 130 mm
Tragfähigkeit - 1000 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8015646788375
Artikelnummer
ABBPEBL0004
Herstellernummer
PEBL0004
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
25 mm
Farbe:
grau
Codice Ordine: PEBL0004 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Golfari di sollevamento
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


