ABB SPA - ABBPDRP0700 N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 703 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646819437
Artikelnummer
ABBPDRP0700
Herstellernummer
PDRP0700
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
703 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
40 mm
N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P700 DI MONTAGGIO PER ARMADI