ABB SPA - ABBPDRP0500 N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P500 - PDRP0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 503 mm
Tiefe - 29.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646819420
Artikelnummer
ABBPDRP0500
Herstellernummer
PDRP0500
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
503 mm
Tiefe:
29.5 mm
Codice Ordine: PDRP0500 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastra di fondo intera
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


