Startseite

ABB SPA - ABBPDLB2046 PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=400MM - PDLB2046

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLB2046 PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 419 mm

  • Höhe - 1998 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783288

Artikelnummer

ABBPDLB2046

Herstellernummer

PDLB2046

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

419 mm

Höhe:

1998 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PORTA CIECA IP65 H 2000MM L 400MM