ABB SPA - ABBPDLB2030 PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=300MM - PDLB2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 319 mm
Höhe - 1998 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646783356
Artikelnummer
ABBPDLB2030
Herstellernummer
PDLB2030
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
319 mm
Höhe:
1998 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige


