Startseite

ABB SPA - ABBPDCB2020 P.CIECA VANO CAVI INT. H=2000MM L=200MM - PDCB2020

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDCB2020 P.CIECA VANO CAVI INT. H=2000MM L=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 168.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787866

Artikelnummer

ABBPDCB2020

Herstellernummer

PDCB2020

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

168.3 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2010.3 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PDCB2020 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta interna per vano cavi interno

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie