Startseite

ABB SPA - ABBPCVS1306 CUBICOLO P1 H=300MM L=600MM - PCVS1306

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS1306 CUBICOLO P1 H=300MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 290 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 342.1 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646793836

Artikelnummer

ABBPCVS1306

Herstellernummer

PCVS1306

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

290 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

342.1 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Codice Ordine: PCVS1306 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttori orizzontali in posizione 1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie