Startseite

ABB SPA - ABBPCRS0638 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=638MM - PCRS0638

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCRS0638 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=638MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 638 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646784254

Artikelnummer

ABBPCRS0638

Herstellernummer

PCRS0638

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

638 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L 638MM DI MONTAGGIO PER ARMADI