Startseite

ABB SPA - ABBPCRS0438 N.2 TRAVERSE ACCIAIO INOX L=438MM - PCRS0438

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 430 mm

  • Tiefe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784247

Artikelnummer

ABBPCRS0438

Herstellernummer

PCRS0438

Hersteller

ABB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

17 mm

Codice Ordine: PCRS0438 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Acciaio Inox AISI 304

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie