ABB SPA - ABBPCRM0888 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=888MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 888 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646783783
Artikelnummer
ABBPCRM0888
Herstellernummer
PCRM0888
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
888 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 888MM DI MONTAGGIO PER ARMADI