ABB SPA - ABBPCRM0638 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=638MM - PCRM0638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Zink
Breite - 638 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646783844
Artikelnummer
ABBPCRM0638
Herstellernummer
PCRM0638
Hersteller
ABB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Zink
Breite:
638 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 638 mm.