Startseite

ABB SPA - ABBPCKI1000 TRAVERSA INTERMEDIA L=1000MM - PCKI1000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCKI1000 TRAVERSA INTERMEDIA L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Zink

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 71 mm

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646788139

Artikelnummer

ABBPCKI1000

Herstellernummer

PCKI1000

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Zink

Breite:

1010 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

40 mm

TRAVERSA INTERMEDIA L 1000MM DI MONTAGGIO PER ARMADI