ABB SPA - ABBPC2606X PANNELLO CIECO 370X600 HXL-INOX - PC2606X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 370 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646775528
Artikelnummer
ABBPC2606X
Herstellernummer
PC2606X
Hersteller
ABB
Höhe:
370 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
1.2 mm
Codice Ordine: PC2606X - Pannelli modulari avvitati, Pannello cieco 370x600 in acciaio Inox AISI 304, misura (HxL mm)
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


