ABB SPA - ABBPBWP6050 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 602 mm
Höhe - 501 mm
Tiefe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646781512
Artikelnummer
ABBPBWP6050
Herstellernummer
PBWP6050
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
602 mm
Höhe:
501 mm
Tiefe:
26 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
602 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
26 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


