Startseite

ABB SPA - ABBPBRP3040 PANNELLO CIECO RIDOTTO H300 L400 - PBRP3040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 290 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646792778

Artikelnummer

ABBPBRP3040

Herstellernummer

PBRP3040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

290 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

385 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Codice Ordine: PBRP3040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Colonna "salvaspazio"L=400mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie