ABB SPA - ABBPBRP2040 PANNELLO CIECO RIDOTTO H200 L400 - PBRP2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646792761
Artikelnummer
ABBPBRP2040
Herstellernummer
PBRP2040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
200 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
390 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


