ABB SPA - ABBPBRB0004 Haltewinkel fur Bodenblech - PBRB0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646798091
Artikelnummer
ABBPBRB0004
Herstellernummer
PBRB0004
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


