ABB SPA - ABBPBFC8005 BARRA PIATTA RAME 80X5 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 1750 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8015646784049
Artikelnummer
ABBPBFC8005
Herstellernummer
PBFC8005
Hersteller
ABB
Ausführung:
flach
Breite:
1750 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA PIATTA RAME 80X5 L 1750MM PER ARMADI