Startseite

ABB SPA - ABBPBFC2005 BARRA PIATTA RAME 20X5 L=1750MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPBFC2005 BARRA PIATTA RAME 20X5 L=1750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 1750 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Länge - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783882

Artikelnummer

ABBPBFC2005

Herstellernummer

PBFC2005

Hersteller

ABB

Ausführung:

flach

Breite:

1750 mm

Höhe:

20 mm

Länge:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Barre di distribuzione piatte in rame L=1750 Sezione: 20x5