ABB SPA - ABBPBBV0008 N.8 SQUADRETTE BARRE LATO IN VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787637
Artikelnummer
ABBPBBV0008
Herstellernummer
PBBV0008
Hersteller
ABB
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Squadrette per fissaggio traverse. N.8 SQUADRETTE BARRE LATO IN VERTICALE


